Accessoires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies sauteuses et de scies sabres
G0460.000.508
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
Rallonge 509 1/2 po. longueur 250 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
255
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
255
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
337
Code Douanier
Voir
Type
Socket Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0460.000.508
EAN
4018754012992
UBB
203122117807
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13010003