Accessoires
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0460.000.405
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
Rallonge 405 1/4 po. longueur 150 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
65
Code Douanier
Voir
Type
Socket Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0460.000.405
EAN
4018754012213
UBB
203122101546
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11010002