Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
9T745832
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
Raccord rapide DN 7,8 filetage intérieur acier filetage G 1/4 11,45 mm RIEGLER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9T745832
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T745832
EAN
4047322568074
UBB
500584003544
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
141515