Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
8M137700
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
Raccord rapide DN 7,8 filetage ext. acier filetage R 1/4 po. 13,16 mm RIEGLER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8M137700
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M137700
EAN
4047322568043
UBB
500583539423
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
141512