Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
3V167399
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
Raccord rapide DN 7,8 Filetage extérieur Acier filetage R 3/8 16,66 mm RIEGLER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3V167399
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Acier, galvanisé
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.8
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
35
Avec soupape
Oui
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V167399
EAN
4047322568050
UBB
500581905006
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
141513