Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
3G646312
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
Raccord rapide DN 7,2, manchon laiton diamètre du tuyau LW 6 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3G646312
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Laiton
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
6
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Laiton
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
6
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape
Non
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3G646312
EAN
4030875000337
UBB
500581733242
UNSPSC
40141720
N° Article du fabricant
308.023