Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
6P419660
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
Raccord de sécurité DN 7,4, manchon acier galvanisé diamètre du tuyau LW 13 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6P419660
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Aluminium
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
13
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Raccord (femelle)
Matériau
Aluminium
Adapté à un vide
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
13
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape
Non
Purge automatique
Non
Exécution comme raccord de cloison
Non
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P419660
EAN
4030875149517
UBB
500582872981
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
411.425