Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
5T865341
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
Raccord de sécurité DN 7,4, filetage int. acier galvanisé filetage G 3/8 15,39 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5T865341
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Model
OK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T865341
EAN
4030875149487
UBB
500582571849
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
411.422