Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
9J386357
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
Raccord de sécurité DN 7,4, filetage int. acier galvanisé filetage G 1/4 11,86 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9J386357
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Model
OK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J386357
EAN
4030875149463
UBB
500583852255
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
411.402