Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
8Z656366
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
Raccord de sécurité DN 7,4, filetage ext. acier galvanisé filetage G 1/2 20,95 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Z656366
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme
Coupleur droit
Matériau
Autre
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.4
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Model
OK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z656366
EAN
4030875149548
UBB
500583705321
UNSPSC
26111902
N° Article du fabricant
411.441