text.skipToContent text.skipToNavigation

Répartiteur électrique à poser CEE STECKY DUO 2 fiche CEE 400V, 16 A, 5 AS-SCHWABE


Numéro d'article 8Z925500
Couleur Autre
Largeur 400
Modèle Armoire de distribution
Hauteur 450
Profondeur 252
Courant nominal assigné (A) 16
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles 2
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 400
Modèle Armoire de distribution
Hauteur 450
Profondeur 252
Courant nominal assigné (A) 16
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles 2
Nombre de prises avec contact de terre 8
Longueur de câble (m) 3.4
Matériau du boîtier Plastique
Traitement de surface des contacts Nickelé
Type de courant différentiel A
Disjoncteur différentiel Sans
Prise CEE - 16 A 2x16A5p400V
Autres montages et/ou emplacements vides 2
Possibilité d'alimentation/de raccordement Alimentation avec prise
Manipulation Portable
Degré de protection (IP) IP44
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 1
Finition militaire Non
Tension assignée 230/400 V
Type de raccordement au secteur CEE 16 A
Nombre de pôles de raccordement au réseau 5
Marque As-schwabe
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
N° Article du fabricant 60932
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.