text.skipToContent text.skipToNavigation

Répartiteur électrique à poser CEE STECKY 12 fiche CEE 400V, 32 A, 5 broches AS-SCHWABE


Numéro d'article 1V976891
Couleur Autre
Largeur 230
Modèle Armoire de distribution
Hauteur 417
Profondeur 220
Courant nominal assigné (A) 32
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles 1
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 230
Modèle Armoire de distribution
Hauteur 417
Profondeur 220
Courant nominal assigné (A) 32
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles 1
Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles 1
Nombre de prises avec contact de terre 4
Longueur de câble (m) 4.5
Matériau du boîtier Plastique
Traitement de surface des contacts Nickelé
Type de courant différentiel Autre
Disjoncteur différentiel Sans
Prise CEE - 16 A 1x16A5p400V
Prise CEE - 32 A 1x32A5p400V
Possibilité d'alimentation/de raccordement Alimentation avec prise
Manipulation Portable
Degré de protection (IP) IP44
Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire 3
Finition militaire Non
Tension assignée 230/400 V
Type de raccordement au secteur CEE 32 A
Nombre de pôles de raccordement au réseau 5
Marque As-schwabe
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V976891
EAN 4011160609626
UBB 500581264628
UNSPSC 44122010
N° Article du fabricant 60962
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.