6B167783
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
Répartiteur électrique à poser CEE STECKY 11+ fiche CEE 400V, 16 A, 5 broches AS-SCHWABE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6B167783
Couleur
Autre
Largeur
230
Modèle
Armoire de distribution
Hauteur
417
Profondeur
220
Courant nominal assigné (A)
16
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Autre
Largeur
230
Modèle
Armoire de distribution
Hauteur
417
Profondeur
220
Courant nominal assigné (A)
16
Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
2
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau du boîtier
Plastique
Traitement de surface des contacts
Nickelé
Type de courant différentiel
A
Disjoncteur différentiel
Sans
Prise CEE - 16 A
2x16A5p400V
Possibilité d'alimentation/de raccordement
Alimentation avec prise
Manipulation
Portable
Degré de protection (IP)
IP44
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
Finition militaire
Non
Tension assignée
230/400 V
Type de raccordement au secteur
CEE 16 A
Nombre de pôles de raccordement au réseau
5
Marque
As-schwabe
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6B167783
EAN
4011160609619
UBB
500582673652
UNSPSC
44122010
N° Article du fabricant
60961