text.skipToContent text.skipToNavigation

Réducteur 513 carré d’entraînement 1/2 po. carré d’empr. 3/8 po. longueur 38,5 m


Carré intérieur 1/2« à carré extérieur 3/8 » (12,5 x 10 mm)Charge max. 202 N-mHPQ® high performance steelDIN 3123/ISO 3316

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 35
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.7
Finition côté outil Carré (mâle)
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 35
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.7
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté outil (mm) 9.525
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 53
Code Douanier
Type Adapter

La description

Carré intérieur 1/2« à carré extérieur 3/8 » (12,5 x 10 mm)Charge max. 202 N-mHPQ® high performance steelDIN 3123/ISO 3316

Numéros d'articles

Numéro d'article G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13030002

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.