text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 6,8 mm HSS-Co8 tige cylindrique PROMAT

Numéro d'article 6O897760
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 6.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O897760
EAN 4015448535119
UBB 500582866629
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862965
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.