Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5U476491
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
Clé dynamométrique 1/4 po. 5-25 Nm carré travers. PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5U476491
Longueur totale (mm)
285
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
5-25
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
285
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
5-25
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82041100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U476491
EAN
4015448504221
UBB
500582600226
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
4000821699