Techniques de tuyau
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
4X580543
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
Tuyau multiusage NBR D. intérieur 13 mm épaisseur du mur 3,5 mm longueur 40 m PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4X580543
Épaisseur de paroi (mm)
3.5
Incrustation de matériau
Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
NBR/PVC
Matériau paroi extérieure
NBR/PVC
Couleur paroi intérieure
Noir
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3.5
Incrustation de matériau
Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
NBR/PVC
Matériau paroi extérieure
NBR/PVC
Couleur paroi intérieure
Noir
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Oui
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Promat
Code Douanier
40093100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000310030