Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6T279455
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
Taraud de machine DIN 376C M30x3,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6T279455
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6T279455
EAN
4015448609469
UBB
500582935028
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867392