Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7A210285
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
Taraud de machine DIN 371C VA M4x0,7 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7A210285
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8.5
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8.5
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A210285
EAN
4015448506362
UBB
500583037071
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867274