text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cod Articol 1K591896
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numerele articolelor

Cod Articol 1K591896
EAN 4015448418030
UBB 500581085106
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 4000867173
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.