Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
3E784900
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
Embout P829162 1/4 po. T 9 longueur 25 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3E784900
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Code Douanier
82079030
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3E784900
EAN
4015448421894
UBB
500581709408
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829162