Lampes de poche
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Eclairage
9G854052
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
Projecteur à LED NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 lm Li-Ion 8000 mAh 11,1 V IP67 SCANGRIP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9G854052
Type de raccordement
Autre
Couleur du boîtier
Aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
11.1 - 11.1
Degré de protection (IP)
IP67
Puissance du système (W)
75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Type de raccordement
Autre
Couleur du boîtier
Aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
11.1 - 11.1
Degré de protection (IP)
IP67
Puissance du système (W)
75
Flux lumineux (lm)
1000 - 10000
Adapté au système de câbles
Oui
Marque
ScanGrip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G854052
EAN
5708997360026
UBB
500583804736
UNSPSC
32111503
N° Article du fabricant
03.6002