text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse |8|

L'écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique conforme à la norme DIN 985 est fabriqué en acier zingué, bénéficiant d'une passivation Cr(III) épaisse, garantissant une protection contre la corrosion adaptée à des conditions d'utilisation normales en intérieur. Cet écrou est conçu pour résister à des charges modérées, classé dans la classe de résistance |8|, ce qui le rend approprié pour des applications industrielles variées. Doté d'un mode d'entraînement hexagonal, il permet un montage et un démontage efficaces avec des outils standards. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui assure une compatibilité avec les boulons et vis correspondants, ainsi qu'avec des écrous et rondelles standards. La conception de l'anneau non-métallique contribue à l'auto-freinage, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations. Ce produit est conforme aux normes DIN 985 et ISO 10511, garantissant un niveau de qualité et de performance reconnu dans l'industrie. Il est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que la construction, l'automobile, et les machines industrielles, où la fiabilité des fixations est cruciale. En choisissant cet écrou, les professionnels de l'ingénierie et de la maintenance s'assurent d'une solution robuste et durable pour leurs projets.

Numéro d'article
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Spécifications

Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique

La description

L'écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique conforme à la norme DIN 985 est fabriqué en acier zingué, bénéficiant d'une passivation Cr(III) épaisse, garantissant une protection contre la corrosion adaptée à des conditions d'utilisation normales en intérieur. Cet écrou est conçu pour résister à des charges modérées, classé dans la classe de résistance |8|, ce qui le rend approprié pour des applications industrielles variées. Doté d'un mode d'entraînement hexagonal, il permet un montage et un démontage efficaces avec des outils standards. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui assure une compatibilité avec les boulons et vis correspondants, ainsi qu'avec des écrous et rondelles standards. La conception de l'anneau non-métallique contribue à l'auto-freinage, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations. Ce produit est conforme aux normes DIN 985 et ISO 10511, garantissant un niveau de qualité et de performance reconnu dans l'industrie. Il est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que la construction, l'automobile, et les machines industrielles, où la fiabilité des fixations est cruciale. En choisissant cet écrou, les professionnels de l'ingénierie et de la maintenance s'assurent d'une solution robuste et durable pour leurs projets.

Normes

DIN 985
ISO 10511
NF E25-412

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.