text.skipToContent text.skipToNavigation

Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère, sécurité LONG-LOK Acier 5.8 Oxyde noir M12


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.18
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort classe D. Freinfilet LONG-LOK nylon.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin: L2 ≈ 2 x pas
Code Douanier

Dimensions

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 14
F2 = springiness end in N 26
H 3.5
L1 10
Loosening torque approx. (Nm) 1.41
N 2
L 22
Couple de serrage env. (Nm) 2.11

Numéros d'articles

Numéro d'article 58533.120.001
UBB 500689837200
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.