Poussoirs à ressort avec douille hexagonale et bille, force de ressort renforcée
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort avec douille hexagonale et bille, force de ressort renforcée
58518
58518.080.001
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
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé Acier inoxydable 1.4305 M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory Approved
D1_MM
5
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
Fabory Approved
D1_MM
5
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4
Info
Matière: Corps 1.4305. Bille 1.4034. Ressort 1.4310.Finition: Naturel. Bille traitée.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
8
D1
5
F1 = springiness beginning in N
47
F2 = springiness end in N
73
H
1.5
L
18
S
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58518.080.001
UBB
500689801222
UNSPSC
31162807