text.skipToContent text.skipToNavigation

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage POM M12


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
D1_MM 6
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.2
Info Matière: Corps 1.4305. Doigt d'appui en POM. Ressort 1.4310.Finition: Naturelle.Indication de dessin: 1) Vis collée.
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
D1_MM 6
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.2
Info Matière: Corps 1.4305. Doigt d'appui en POM. Ressort 1.4310.Finition: Naturelle.Indication de dessin: 1) Vis collée.
Code Douanier

Dimensions

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 55
H 4
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 58527.120.001
UBB 500689808417
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.