Machine parts
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort finition lisse
58552
58552.000.005
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
Poussoir à ressort à bille lisse Acier inoxydable, bille d'acier inoxydable 5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory Approved
D1_MM
4
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
0.7
Info
Matière: Corps et ressort: Inox. Bille: Inox.Finition: Bille: traitée et polie.
Code Douanier
8466209800
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
Fabory Approved
D1_MM
4
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
0.7
Info
Matière: Corps et ressort: Inox. Bille: Inox.Finition: Bille: traitée et polie.
Code Douanier
8466209800
Dimensions
D
5
D1
4
D2
5.6
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
7
H
1
L1
1
L
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58552.000.005
UBB
500689849262
UNSPSC
31162807