text.skipToContent text.skipToNavigation

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard Acier 5.8 Oxyde noir M24


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 182.4
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin: 1) vis collée.
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
D1_MM 12
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 182.4
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin: 1) vis collée.
Code Douanier

Dimensions

D 24
D1 12
F1 = springiness beginning in N 80
F2 = springiness end in N 160
H 10
N 2.5
L 52
S 8
T 10
T1 3

Numéros d'articles

Numéro d'article 58520.240.001
UBB 500689803467
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.