Ponceuses pneumatiques
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
Ponceuses pneumatiques
Ponceuses pneumatiques
RRI-5125-5CVRED
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
Red Rooster Ponceuse orbitale avec connexion DE Bloc 125mm Entrée d'air 1/4 » PT Course 5mm 2.5m/s²
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RRI-5125-5CVRED
Course (mm)
5
Vitesse de rotation (1/min)
12000
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
294
Marque
Red Rooster
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Course (mm)
5
Vitesse de rotation (1/min)
12000
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
294
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
760
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-5125-5CVRED
EAN
8717981197101
UBB
500619073793
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
RRI-5125-5CV