Poignées étoile type L ≈ DIN 6336
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Pièces de machines
Poignées étoile
Poignées étoile type L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.030
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
Poignée etoile type L DIN ≈6336 L Plastique Phénol-formol (bakelite) FS31 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
FS31
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M8
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
FS31
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
L
Poids par pièce (g)
29.2
Info
Avec filet extérieur en acier électro-zingué.
Code Douanier
3926300090
Dimensions
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
30
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6336-L
Numéros d'articles
Numéro d'article
56922.080.030
EAN
8715492871824
UBB
950373121132
UNSPSC
31162801
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO