Pince à ressort pour colliers de serrage Inserts de préhension rotatifs et universels pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts de la mâchoire peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête et les inserts de préhension rotatifs en font un outil idéal, en particulier dans les espaces restreints. Fonction supplémentaire : détachez les tuyaux en douceur à laide de la mâchoire dentelée. Réglage QuickSet : sajuste en se déplaçant directement sur la pièce à travailler. peut être utilisé pour les colliers de serrage à fil à ressort standard, peu encombrants, et pour les colliers à bande à ressort jusquà un diamètre nominal de 70 mm. permet une plage de serrage de plus de 40 mm. carte/blister en libre-service. - Capacité : Ø max. 70 mm- Positions de réglage : 25