text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à circlips de précision Knipex pour circlips internes dans les trous de forage avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 180 mm (carte libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.8mm

Numéro d'article K1059.110.102
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 180
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 180
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 11 J2 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.