Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec plat
G1016.500.200
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
Pince à bec plat Stahlwille 6516 Type 5 200mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G1016.500.200
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
158
Longueur totale (mm)
200
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Longueur de mâchoire (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
158
Longueur totale (mm)
200
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Longueur de mâchoire (mm)
40
Largeur de tête (mm)
13.5
Finition de la poignée
1 composant
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Autre
Hauteur de tête (mm)
2.5
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Model
6516
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
N° Article du fabricant
65165200