text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied articulé en plastique GN 344 d1 60 mm, d2 M 16 mm l1 148 mm l3 24 mm GANTER


Numéro d'article 8S976494
Traitement de surface Galvanisé
Matériau Metal
Hauteur (mm) 181-181
Code Douanier
Type 344-60-M16-148-BG
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé
Matériau Metal
Hauteur (mm) 181-181
Code Douanier
Type 344-60-M16-148-BG

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S976494
EAN 4045525205352
UBB 500583611016
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4601002591
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.