Most bought products
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
7C109343
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
Perceuse à colonne D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7C109343
Tension (V)
400
Projection (mm)
755
Hauteur totale (mm)
1705
Consommation nominale (W)
1100
Portée du mandrin (mm)
1 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
30
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1810
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
400
Projection (mm)
755
Hauteur totale (mm)
1705
Consommation nominale (W)
1100
Portée du mandrin (mm)
1 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
30
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1810
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
120 - 1810
Marque
Opti-drill
Code Douanier
Voir
Type
D 33Pro
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7C109343
EAN
4030635038303
UBB
500583021885
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
3003040