Tools
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
Accessoires & pièces
Autres accessoires
G0802.080.025
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
Stahlwille Tournevis pour carburateur DRALL 1,2mm x 8,0mm L.25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrome Acier allié, embouts chromésnoirs
Description complète
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
8
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
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
Longueur totale (mm)
85
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
8
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
35
Code Douanier
Voir
Model
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrome Acier allié, embouts chromésnoirs
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0802.080.025
EAN
4018754030286
UBB
203124052754
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
47241080