text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tournevis à fente 8100 8x160 Rouge


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 111
Longueur de lame (mm) 160
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 270
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 111
Longueur de lame (mm) 160
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 7
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 111
Type Red Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0500.302.160
EAN 7610733244492
UBB 500620084821
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8100.5-160 RE

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.