Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0500
P0500.002.200
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
PB Swiss SwissGrip Tournevis à fente 8140 4x200
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
94
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.6
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
Longueur totale (mm)
295
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
94
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
4
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
50
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0500.002.200
EAN
7610733089871
UBB
500504148908
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 8140.2-200