text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 82 Lame combinée pour vis à fente et Phillips, PH 1 x 0.6 x 4 x 175 mm


Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Numéro d'article 81812.001.004
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

La description

Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002920001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.