My Favorites
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0550
P0550.004.125
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
PB Swiss Classic VDE tournevis à fente 1000V 5100 5,5x125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
71
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
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
Longueur totale (mm)
230
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
71
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
71
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0550.004.125
EAN
7610733062430
UBB
500502098600
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 5100.4-125/5,5