Tools
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0044
P0044.000.007
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
PB Swiss Classic Tournevis tendeur 196 5,3x100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
84
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
5.3
Épaisseur de lame (mm)
2
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
205
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
84
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
5.3
Épaisseur de lame (mm)
2
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
9
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
84
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0044.000.007
EAN
7610733001934
UBB
417125140786
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 196.7-100