Tournevis
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0024
P0024.000.002
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
PB Swiss Classic Tournevis Stubby à fente 135 4x30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
30
Longueur de lame (mm)
30
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.6
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
Longueur totale (mm)
75
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
30
Longueur de lame (mm)
30
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
4
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
30
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0024.000.002
EAN
7610733001521
UBB
241124964925
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 135.2-30