Nedtrain Oud
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0002
P0002.000.005
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
PB Swiss Classic Tournevis à fente 102 8x160
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
118
Longueur de lame (mm)
160
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
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
Longueur totale (mm)
270
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
118
Longueur de lame (mm)
160
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
7
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
10
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
118
Type
Slotted Screwdriver with Hexagon Portion
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0002.000.005
EAN
7610733000128
UBB
417124102514
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 102.5-160