text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss B Tournevis SwissGrip Evo pour vis Torx®

Tournevis SwissGrip Evo (dimensions principales identifiées par une étoile*) pour vis Torx® avec perçage à la pointe, pour vis normales et vis de sécurité pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant Color Code, gravure laser durable sur extrémité du manche – identification rapide de profil/taille de vis alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Numéro d'article
Marque Pb swiss tools

Spécifications

Marque Pb swiss tools

La description

Tournevis SwissGrip Evo (dimensions principales identifiées par une étoile*) pour vis Torx® avec perçage à la pointe, pour vis normales et vis de sécurité pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant Color Code, gravure laser durable sur extrémité du manche – identification rapide de profil/taille de vis alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.