text.skipToContent text.skipToNavigation

Trousse à outils NEW CLASSIC KingSize Plus l460xP210xH340mm 33 l cuir de vachett


En cuir de bovin / PEHD. Noir. Corps à renforts en aluminium. Parois avant et arrière partiellement rabattables. Avec 9 et 11 boucles fixes. Paroi centrale fixe avec 19 boucles fixes. Parois latérales avec 4 boucles. Boucle de maintien pour niveau à bulles sous la poignée. Poche extérieure. Poignée robuste. Coque de fond. Serrures à fermeture rapide Parat. Fermeture par 2 courroies. Anneaux pour la fixation d’une bandoulière (non fournie dans le contenu de la livraison)Avantages produit :Parois latérales et fond en plastique PEHD à double paroi, d’où une grande solidité et une très bonne résistance à l’humidité

Referência W0445.005.471
Couleur Noir
Largeur 510
Modèle Sac
Hauteur 400
Profondeur 250
Embalado por 1

Especificações

Couleur Noir
Largeur 510
Modèle Sac
Hauteur 400
Profondeur 250
Classe de qualité Autre
Matériau Cuir
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 1
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Parat
Poids par pièce (g) 4700
Code Douanier 42029180
Model KINGSIZE PLUS
Type Tool Bag

Descrição

En cuir de bovin / PEHD. Noir. Corps à renforts en aluminium. Parois avant et arrière partiellement rabattables. Avec 9 et 11 boucles fixes. Paroi centrale fixe avec 19 boucles fixes. Parois latérales avec 4 boucles. Boucle de maintien pour niveau à bulles sous la poignée. Poche extérieure. Poignée robuste. Coque de fond. Serrures à fermeture rapide Parat. Fermeture par 2 courroies. Anneaux pour la fixation d’une bandoulière (non fournie dans le contenu de la livraison)Avantages produit :Parois latérales et fond en plastique PEHD à double paroi, d’où une grande solidité et une très bonne résistance à l’humidité

Números do artigo

Referência W0445.005.471
EAN 4006793471313
UBB 500505298041
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5471000031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.