Total Assembly
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Accessoires plastique
Rondelles et tubes d'isolation
Paliers plastiques
56806
56806.030.001
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
Palier plastique Plastique Polyamide (nylon) 6.6 3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
0.16
Info
Particularités de ces paliers à glissière en nylon avec collier:
Fabriqué en nylon 6,6 autolubrifiant
Insensible à la saleté, aux conditions météorologiques et à la plupart des produits chimiques
Convient parfaitement aux charnières silencieuses et aux machines à basse vitesse
Fournissent une isolation électrique entre l'arbre et le boîtier de roulement
Convient aux arbres avec tolérance h6 et alésages avec tolérance H7
Après le montage, le jeu du roulement est d'environ 1% du diamètre de l'arbre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
3 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
0.16
Info
Particularités de ces paliers à glissière en nylon avec collier:
Fabriqué en nylon 6,6 autolubrifiant
Insensible à la saleté, aux conditions météorologiques et à la plupart des produits chimiques
Convient parfaitement aux charnières silencieuses et aux machines à basse vitesse
Fournissent une isolation électrique entre l'arbre et le boîtier de roulement
Convient aux arbres avec tolérance h6 et alésages avec tolérance H7
Après le montage, le jeu du roulement est d'environ 1% du diamètre de l'arbre
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
3
d2
8
d3
5
D (mm)
3
h
7
s
2.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56806.030.001
EAN
8715492869333
UBB
950356278438
UNSPSC
31171500