text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier Electro zingué M16

Műszaki adatok

Diamètre M16
Longueur 190 mm
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
    • Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
    • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.

Méretek

Charges admissible en kN 19.8
d-D M16
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.) 125
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 18
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 125
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 65
Distance minimale entre les axes (Smin.) 65
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 160
Diamètre nominal du foret (do) 18
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 250
Epaisseur max. de l'élément à fixer 40
Couple de serrage en Nm 60

Cikkszámok

Cikkszám 70636.160.001
EAN 8715494469005
UBB 500503079385
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 50980

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.