text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M4X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.15
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 38
d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 3.1
L (mm) 20
P 0.7
Clé 20

Normes

ISO 14580

Numéros d'articles

Numéro d'article 51122.040.020
EAN 8715494113137
UBB 500571833242
UNSPSC 31161501

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.