Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
39700
39700.040.036
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
Goupille cylindrique cannelée avec bout DIN 1470 Acier de décolletage 4X36MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
36 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
36
r ≈
4
Tolérance
h11
V
10.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2601
DIN
1470
ISO
≈8739
Numéros d'articles
Numéro d'article
39700.040.036
EAN
8715492823502
UBB
950359121122
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires