Écrous de sécurité
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
Écrous
Écrous de sécurité
12870
12870.060.100
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
Spiralock Écrou hexagonal autofreiné à embase ISO 4161 Acier Electro zingué 10 M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Spiralock
Classe
10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M6
Marque
Spiralock
Classe
10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.003
Info
Grâce à la configuration unique de son filetage, l'écrou à bride Spiralock offre une solution parfaite lorsqu'un joint doit être serré et verrouillé de manière fiable. :
Exceptionnellement résistant au desserrage par vibration
Élimine le besoin d'autres dispositifs de verrouillage
Accepte les fixations mâles standard (avec classe de tolérance de filetage 4g6g, 6g, 6h et MJ)
Améliore la durée de vie en fatigue des joints
Réutilisabilité constante
Facilite l'assemblage, réduit le temps d'assemblage
Réduit le coût du cycle de vie des assemblages filetésEn raison de la conception Spiralock, les assemblages filetés nécessitent généralement un couple de 10 à 20 % supérieur à celui requis pour les assemblages standard, en raison de la réorientation de certaines forces d'assemblage d'une direction axiale vers une direction radiale. L'augmentation du couple varie en fonction des types de matériaux et de revêtements utilisés (écrou, boulon, joint, etc.). Cette relation couple/tension doit être évaluée dans l'assemblage réel afin de déterminer le couple adéquat requis pour développer la tension spécifiée. Des conseils sont disponibles auprès de notre département technologique.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dc (max.)
14.2
m (max.)
6
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4161
Numéros d'articles
Numéro d'article
12870.060.100
EAN
8717077786622
UBB
500686521195
UNSPSC
31161727
N° Article du fabricant
M06100M